trad
フレックスジョイントアダプター
首振り角度:15°
軸折れしてもビットの交換が可能
使用するビットで長さの調整が可能
電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応
スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。
作業に応じて使い分けが可能
材質
本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014481
TFJ-80
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください