曜日別特売

極薄ギアレンチ

極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad

アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!
薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
マイクロサテン仕上げ
送り角度5度
ギア数72山

材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼内容量1個
注意
※スパナ部分は、従来品と同等です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014298TGWS-13ラチェット部分:約617364保証(スパナ):49、保証(ラチェット):91
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
13014307TGWS-14ラチェット部分:約718082保証(スパナ):62、保証(ラチェット):115
1,840
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
13014316TGWS-17ラチェット部分:約719298保証(スパナ):86、保証(ラチェット):158
2,140
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
13014325TGWS-19ラチェット部分:約8230144保証(スパナ):139、保証(ラチェット):267
2,290
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする