trad
90+フレックスロックギアレンチ
ワイド口開きで使いやすい
持ちやすい特殊グリップ形状
軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度
狭い箇所でのナット締め作業に最適
全長(mm)
250
質量(g)
310
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
36
頭部厚(mm)
14.8
先端厚さ(mm)
7
グリップ厚(mm)
8.5、下側:6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014219
TGR-19F
¥
3,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください