極薄ギアレンチ

極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad極薄ギアレンチ - trad

ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!
手に優しいグリップ付き
サイズ確認に便利な目盛付き
全長140mmのコンパクト設計
キャスターの取り換えやダブルナットに

材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)、グリップ部:PVC樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014271TGWS-8
1,320
899
989(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする