trad
極薄ギアレンチ
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!
薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
マイクロサテン仕上げ
送り角度5度
ギア数72山
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
内容量
1個
注意
※スパナ部分は、従来品と同等の厚さです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014280
TGWS-10
ラチェット部分:約5
135
30
保証(スパナ):15、保証(ラチェット):30
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
13014289
TGWS-12
ラチェット部分:約6
160
48
保証(スパナ):31、保証(ラチェット):71
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった