trad
TRAD パイプカッター
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!
面取りカッター付
材質
本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)
155
質量(g)
300
切断能力(Φmm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014596
TPC-642
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください