パイプカッターミニ

パイプカッターミニ - tradパイプカッターミニ - tradパイプカッターミニ - tradパイプカッターミニ - tradパイプカッターミニ - tradパイプカッターミニ - trad

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!
面取りリーマー付

材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22内容量1個
注意
※但し薄肉ステンレス鋼管、鋼管は肉厚1.2mm以下。
※薄肉ステンレス鋼管、鋼管の使用頻度が高い場合は、ステンレス用刃のご使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014490TMP-322
1,300
979
1,077(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする