CUSTOM KOBO
フィットカッター
フィットするラバー付きハンドル!
替刃2枚付き
材質
ハンドル:樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
80
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014885
01ー702
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください