CUSTOM KOBO
グリップ付バイスプライヤー
切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
狭い場所・細かい作業に
手にフィットするグリップ付
材質
頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014946
11-222
180
350
175
約35
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
13014955
11-223
230
550
250
約45
¥
1,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください