CUSTOM KOBO
カラビナ付きドライバーセット
折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付
材質
頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
質量(g)
80
先端サイズ
+0/+1/+2/-2/-3/-5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×25×25(カラビナ含む)
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014980
CDR-61
¥
950
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください