CUSTOM KOBO
スプリングクランプ
仮押さえにがっちりキャッチ
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015095
14ー412
100
70
約25
35
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
13015111
14ー413
150
170
約50
55
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
13015120
14ー414
225
370
約75
80
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください