CUSTOM KOBO
アルミダイカストC型クランプ
材料や部品を強力に締め付ける
工作物の加工組立作業に
鉄工用から木工用まで
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質
アルミダイキャスト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015016
14-306
40
50×78×13
約25
20
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
13015025
14-307
80
60×110×15
約50
25
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
13015041
14-308
190
100×155×21
約75
52
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
13015050
14-309
320
115×200×22
約100
55
¥
1,120
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください