CUSTOM KOBO
カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット
折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付
材質
頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
全長(mm)
170
サイズ
TX6/7/8/10/15/20
質量(g)
180
呼び寸法(mm)
165
最大口開き(mm)
約50
先端形状
トルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014998
CTX-63
¥
950
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください