CUSTOM KOBO
カラビナ付き六角レンチセット(ミリ)
折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付
材質
頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
質量(g)
70
対辺寸法(mm)
1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×25×25(カラビナ含む)
先端形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014989
CHX-62
¥
950
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください