ハートライ
すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。
切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途
ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!
全長(mm)
160
切断能力(mm)
ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。
ハンドル
PP樹脂(ソフトタイプ)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13013756
SHT‐160G
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった