万丈
スリムフレーム A4&B5
木目調で少し奥行きのある軽量フレームです。
マットを使用するとB5サイズ、マットを外すとA4サイズが収納できます。
壁掛け・置き兼用なので、お気に入りの作品を飾っておしゃれな空間を演出できます。
その他
縦横兼用スタンド付、吊り紐付、縦横 兼用・置き掛け兼用、マット1枚付属:[B5用窓寸]176×251mm
寸法(mm)
(窓)205×292
サイズ
A4/B5
質量(g)
350
本体
樹脂製
外寸(mm)
216×303×23
内寸(mm)
210×297
材質(面体)
PET
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋
内容量
1枚
注意
※PET面材・写真収納位置は約13mm奥まっています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015190
107400
木目
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015199
107402
無地
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015217
107401
木目
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください