万丈
メガアルバム600 メゾンシリーズN
5色展開の布素材表紙ブックタイプの大容量アルバム、メガアルバム600 メゾンシリーズN。
ハガキサイズにも対応。1冊にL判またはポスト判が600枚収納できます。
その他
表紙用写真ポケット付、CD/DVD収納ポケット付、保護用塩ビカバー付、無線綴じブックタイプポケット台紙
寸法(mm)
(表紙窓)90×90
質量(g)
2000(本体+台紙のみ)
外寸(mm)
235×330×85
収納サイズ
L判またはポスト判600枚収納(1シート 6枚×100シート)
台紙
紙、PP
内容量
1冊
注意
※「メガアルバム」は株式会社万丈の登録商標です。商標登録済《第6257532号》
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015226
205445
アイボリー
(本体)布製
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015235
205447
ネイビー
(本体)布製
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015251
205446
グレージュ
布(本体)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015260
205448
アクアブルー
布(本体)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015269
205449
チェリーピンク
布(本体)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください