伊勢藤
おりたためるバスケット 15L ちょい置きトレー付
たたんでコンパクトに!小物のちょい置きに
トレーは取り外しOK
材質
本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・トレー/ポリプロピレン
形状
角
寸法(mm)
折りたたみ時:463×286×73、組み立て時:463×286×200
容量(L)
15
特性
折り畳みタイプ
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015725
-
ホワイト
¥
3,175
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
13015741
-
グレー
¥
3,175
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
13015750
-
ベージュ
¥
3,175
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください