おりたためるバケツ 8L フタ付き

おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤おりたためるバケツ 8L フタ付き - 伊勢藤

たたんでコンパクトに!フタ付きなのでホコリから守る
吊り下げOK
落下防止用ストッパー付

材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・フタ/ポリプロピレン、ストックパー/ポリカボネート形状寸法(mm)折りたたみ時:328×300×81、組み立て時:328×300×257容量(L)8特性折り畳みタイプ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015698-ミントグリーン
2,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
13015707-ベージュ
2,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
13015716-グレー
2,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする