伊勢藤
おりたためるバケツ 8L ちょい置きトレー付
たたんでコンパクトに!小物のちょい置きに
トレーは取り外しOK
材質
本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・トレー/ポリプロピレン
形状
丸
寸法(mm)
折りたたみ時:328×300×55、組み立て時:328×300×224
容量(L)
8
特性
折り畳みタイプ
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015759
-
ミントグリーン
¥
2,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
13015768
-
ベージュ
¥
2,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
13015777
-
グレー
¥
2,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください