折込鋸 210mm

折込鋸 210mm - sita(サイタ)折込鋸 210mm - sita(サイタ)折込鋸 210mm - sita(サイタ)折込鋸 210mm - sita(サイタ)折込鋸 210mm - sita(サイタ)折込鋸 210mm - sita(サイタ)折込鋸 210mm - sita(サイタ)

生木・一般木材・仮枠作業全般
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
折込タイプで収納、持ち運びに便利
握りやすいラバーグリップ

材質グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn全長(mm)使用時:470質量(g)約264寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折込時)270×60×25板厚(mm)1折込折り畳み式刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014158A255
1,130
849
934(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする