ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)

ワイドモンキーレンチ(軽量薄型) - スーパーツールワイドモンキーレンチ(軽量薄型) - スーパーツールワイドモンキーレンチ(軽量薄型) - スーパーツールワイドモンキーレンチ(軽量薄型) - スーパーツールワイドモンキーレンチ(軽量薄型) - スーパーツールワイドモンキーレンチ(軽量薄型) - スーパーツール

強度はJISH級をクリア
手に優しいグリップ付き
安全ロープ用取付穴付き

全長(mm)150質量(g)105最大口開き(mm)0~24頭部厚(mm)11.5先端厚さ(mm)5.5グリップ厚(mm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13013729SMW24
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする