スーパーツール
ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
ワイド口開きで使いやすい
持ちやすい特殊グリップ形状
軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度
狭い箇所でのナット締め作業に最適
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
最大口開き(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13013738
SMW30
155
105
150
24
11.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
13013747
SMW36
200
195
200
30
13.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください