スーパーツール
グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ
強度はJISH級をクリア
手に優しいグリップ付き
安全ロープ用取付穴付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
頭部厚(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13013711
SMWG50S
260
390
50
16
7.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
13013720
SMWG38S
160
220
38
13.5
6.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください