スーパーツール
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
強度はJISH級をクリア
手に優しいグリップ付き
安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)
210
質量(g)
290
呼び寸法(mm)
200
最大口開き(mm)
38
頭部厚(mm)
13.5
先端厚さ(mm)
6.7
グリップ厚(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13013695
SMWG50
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください