曜日別特売

DBLTACT オープンキャリーバッグ

DBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACTDBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACTDBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACTDBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACTDBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACTDBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACTDBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACTDBLTACT オープンキャリーバッグ - DBLTACT

水弾きの良い撥水加工生地使用
サイドに便利なコンベックスホルダー付き
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ
ショルダーベルト付き

その他ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所長さ(mm)ハンドルまで:約110質量(g)約1325(ショルダーベルト含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014779DT-SRB-420グリーン
5,280
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
13014788DT-SRB-420デジタル迷彩
5,280
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
13014797DT-SRB-420カーキ
5,280
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする