DBLTACT
DBLTACT オープンキャリーバッグ
バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ
水弾きの良い撥水加工生地使用
サイドに便利なコンベックスホルダー付き
片掛けショルダーベルト付き
その他
ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所
長さ(mm)
ハンドルまで:約110
色
ネイビー
質量(g)
約1650(ショルダーベルト含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×420×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014806
DT-SRB-420
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください