曜日別特売

DBLTACT アルミツールフック

DBLTACT アルミツールフック - DBLTACTDBLTACT アルミツールフック - DBLTACTDBLTACT アルミツールフック - DBLTACTDBLTACT アルミツールフック - DBLTACTDBLTACT アルミツールフック - DBLTACTDBLTACT アルミツールフック - DBLTACT

湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
トリプルフックで省スペース
驚きの軽さ!
爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅25mm
60mmベルト対応
軽量&高強度!
幅広な落下防止コード取り付け穴
強化リブを入れることにより30%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)
カラビナが直接掛けられるホルダー付き

材質本体:アルミ、ゲート部分:ステンレスガンメタ質量(g)104寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×82×73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014815DT-ATH-14G
2,980
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする