曜日別特売

DBLTACTアルミツールフック ダブル

DBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブル - DBLTACT

アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応

用途
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
ダブルフックで省スペース
材質アルミ合金内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014675DT-AWS-Sシルバー約11595×80×60
4,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
13014691DT-AWS-Gガンメタ約11595×80×60
4,900
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
13014700DT-AWS-Tチタン約11595×80×60
4,900
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
13014718DT-AWD-Gガンメタ約137115×90×75
5,040
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
13014727DT-AWD-Tチタン約137115×90×75
5,040
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
13014709DT-AWD-Sシルバー約137115×90×75
4,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする