曜日別特売

ロータリーカッターコンパクト替え刃1

ロータリーカッターコンパクト替え刃1 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクト替え刃1 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクト替え刃1 - ナカバヤシ

ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ
パンフレットや販促物の作製効率UP
ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに
コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!
<ご使用上の注意>
本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。

用途刃に触れることのない安心のカセット構造仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015515NRC-CH1
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする