曜日別特売

テープカッターSACRE

テープカッターSACRE - ナカバヤシテープカッターSACRE - ナカバヤシテープカッターSACRE - ナカバヤシテープカッターSACRE - ナカバヤシテープカッターSACRE - ナカバヤシテープカッターSACRE - ナカバヤシテープカッターSACRE - ナカバヤシテープカッターSACRE - ナカバヤシ

約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)
大巻、小巻、両方のテープに対応
まっすぐな切り口
専用替刃あり(別売り)

用途軽い力で切れるテープカッター仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015558NTC-SC01WHホワイト
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
13015567NTC-SC01GBグレイッシュブルー
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015576NTC-SC01GPグレイッシュピンク
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする