ナカバヤシ
テープカッターSACRE
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)
大巻、小巻、両方のテープに対応
まっすぐな切り口
専用替刃
用途
軽い力で切れるテープカッター
仕様
●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで
色
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015549
NTC-SC01BK
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください