メジャーが付いたギザノコ刃カッター

メジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッター - ナカバヤシ

梱包・開梱に便利な4つの機能を一本にまとめました
1.段ボールが切りやすく、開梱にも使えるステンレス製ギザノコ刃
2.採寸に便利な1mメジャー
3.10cm定規付きで、厚みを挟んで測定も
4.クリップなどを2~3個保持できるマグネットシート
<ご使用上の注意>
刃物ですので、取り扱い、保管には十分にご注意ください。
段ボール、紙、梱包テープ等以外の固い物を切るのはおやめください。破損、怪我の原因となります。
サビの原因になりますので、刃に水分が付着した場合は良く拭き取ってください。
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。刃は完全に乾かすこと。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因となりますので、お使いにならないでください。

用途梱包・開梱これ一本!材質本体・スライダー・10cm定規/ABS、ギザノコ刃/ステンレス刃物鋼、メジャー/スチール質量(g)約45寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×42×23刃渡り(mm)約53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015601MGC-101WGホワイトグレー
2,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015610MGC-101RBレッドブルー
2,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする