neoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き

neoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシneoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシneoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシneoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシneoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシneoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシneoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシneoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き - ナカバヤシ

スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる
ペントレーとして横置きでの使用が可能
マグネットで貼り付け&フックがけ可能
<ご使用上の注意>
マグネットの耐荷重は約150gです。
貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。
本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。

用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP開閉マグネット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015348NF-PC01GYグレー
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015357NF-PC01Bブルー
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015366NF-PC01Dブラック
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする