PROMOTE(プロモート)
ブラストファン
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途
体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)
単相100
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可となりますので企業様名でのご注文をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
ハネ径(cm)
消費電力(W)(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015181
PBF-75N
約26
約392/442
75
257/342
約92.5×38×95.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月17日
13015165
PBF-60N
約19
約197/222
60
135/184
約77.5×38×79.5
オープン
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません