曜日別特売

SDSシャンクアダプター

SDSシャンクアダプター - H&HSDSシャンクアダプター - H&HSDSシャンクアダプター - H&HSDSシャンクアダプター - H&HSDSシャンクアダプター - H&HSDSシャンクアダプター - H&H

ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!
ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、
正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。
約25°傾けて使用できます。
特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。
耐摩耗性、耐久性に優れます。
ホルダーは便利な2段式。

セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13013826SDA-2 #635
2,800
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする