H&H
伸縮式ラチェットハンドル
ググっと締めれて"ポン"と外せるラチェットハンドル
ギア数
72
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13013905
HRH-30J
250~350
500
9.5
伸縮:4段階
¥
4,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
13013921
HRH-20J
175~225
200
6.35
伸縮:3段階
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
13013930
HRH-40J
350~490
1050
12.7
伸縮:6段階
¥
6,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった