H&H
H&H ジグソー 3本入(木工高速)
用途
木工高速切用
適合機種
マキタ、日立、リョービ、B&D
材質
SK
全長(mm)
80
刃長(mm)
63
山数
8山
切断能力(mm)
木材・合板3~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014131
K8A
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください