ドライバーセット

ドライバーセット - WORKPROドライバーセット - WORKPROドライバーセット - WORKPROドライバーセット - WORKPROドライバーセット - WORKPROドライバーセット - WORKPRO

クロムバナジウム鋼を使用したドライバーセットです。先端磁気付きです。表面はクロムメッキされており、防錆性と耐摩耗性があります。

材質(グリップ)PP材質(刃)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
本体寸法(mm)
商品構成
質量(g/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030915WP200501プラスドライバー:PH0・1・2、マイナスドライバー:3・5.5・6.5プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー3×75、5.5×100、6.5×1506点セット482
1,300
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
13030931WP200502プラスドライバー:PH0・1・2・2、マイナスドライバー:3・5.5・6.5・6.5プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×1508点セット584
1,600
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする