ラチェットハンドル (72T)

ラチェットハンドル (72T) - WORKPROラチェットハンドル (72T) - WORKPROラチェットハンドル (72T) - WORKPROラチェットハンドル (72T) - WORKPROラチェットハンドル (72T) - WORKPROラチェットハンドル (72T) - WORKPROラチェットハンドル (72T) - WORKPROラチェットハンドル (72T) - WORKPRO

72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。

材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル青、赤入数1ギア数72内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
差込角(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030827WP27101014415.6×2.4×2.51/4
1,350
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
13030836WP27101129220.8×3.4×33/8
1,700
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
13030845WP27101259025.6×4.1×3.91/2
2,000
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする