WORKPRO
ラチェットハンドル (45T)
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル
色
青、赤
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×2.5×2.5
差込角(inch)
1/4
入数
1
ギア数
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13030800
WP271007
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください