WORKPRO
ラチェットハンドル (45T)
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル
色
青、赤
入数
1
ギア数
45
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
差込角(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13030809
WP271008
290
20.5×3.4×3
3/8
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
13030818
WP271009
604
25.5×4.2×4
1/2
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください