WORKPRO
ラチェットハンドル (90T)
クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質
クロムバナジウム鋼
入数
1
ギア数
90
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
差込角(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13030766
WP271004
150
13×2.6×2.7
1/4
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
13030775
WP271005
335
18×3.6×3.2
3/8
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
13030791
WP271006
640
25×3.9×3.6
1/2
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください