曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - WORKPROソケットレンチセット - WORKPROソケットレンチセット - WORKPROソケットレンチセット - WORKPROソケットレンチセット - WORKPROソケットレンチセット - WORKPROソケットレンチセット - WORKPROソケットレンチセット - WORKPRO

クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。

材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(g/セット)
差込角(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13031019WP2025841/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。ラチェットハンドル:155セット:25.5×3.5×74001/4
2,450
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
13031028WP2025853/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。ラチェットハンドル:205セット:29.7×4×9.546903/8
3,600
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
13031037WP2025861/2" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、1/2" エクステンションバー(5インチ)、1/2" ラチェットハンドル。ラチェットハンドル:255セット:34×4.5×10.514901/2
4,550
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする