WORKPRO
六角レンチセット
六角棒レンチ9本セットです。
付属品
六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質
クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)
六角棒レンチ1.5/全長60、2/全長72、2.5/全長80、3/全長85、4/全長95、5/全長110、6/全長130、8/全長145、10/全長165
先端形状
六角
質量(g/セット)
359
入数
9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13031055
WP222004
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください