WORKPRO
ロング六角レンチセット
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品
ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。
材質
クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)
六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220
先端形状
六角
質量(g/セット)
450
入数
9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13031071
WP222005
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください