曜日別特売

剪定鋏

剪定鋏 - WORKPRO剪定鋏 - WORKPRO剪定鋏 - WORKPRO剪定鋏 - WORKPRO剪定鋏 - WORKPRO

アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。フル熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。

用途乾燥した植物の剪定に切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝使用目的剪定材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル質量(g)275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030748WP332012275
2,000
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする