曜日別特売

剪定鋏

剪定鋏 - WORKPRO剪定鋏 - WORKPRO剪定鋏 - WORKPRO

バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。強度と鋭さを備えた鍛造50CR-Vブレードです。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。

用途乾燥していない植物の剪定に切断対象観賞用の低木や樹木使用目的剪定材質Forged 50 クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)378寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×7内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030757WP332013378
2,000
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする