BIG RED スペシャルワゴン

BIG RED スペシャルワゴン - BIG REDBIG RED スペシャルワゴン - BIG REDBIG RED スペシャルワゴン - BIG REDBIG RED スペシャルワゴン - BIG REDBIG RED スペシャルワゴン - BIG RED
材質スチール質量(kg)17高さ(mm)790奥行(mm)370間口(mm)795段数3耐荷重(kg)135(1段45)キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり引出しなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13027668TL302
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする