曜日別特売

FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT

FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little GiantFRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT - Little Giant

25,000Vに耐える多目的脚立
色々な場所に対応できるトップサポート付き
開閉は背面のハンドルを握るだけ!
キングコンボ2.0XTは背面パネルが伸縮(伸縮ピッチ:30cm)。段差のある場所でもお使いいただけます。
LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。

材質FRP質量(kg)15.4規格ANSI踏ざん間隔(mm)305全高(m)1.73はしごの長さ(m)3.33~3.93設置寸法(幅W×奥行D)(mm)640×1110収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×170×1850最大使用質量(kg)170最大使用高さ(m)1.16内容量1台
注意
※最上段と2段目には乗れません
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030617LG-13936
106,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする